Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCV24T räikkäavain jakoavain käännettävä 12-pisteinen 3/4 tuumaa | AF7NRJ 22DH39

PROTO JSCV24T räikkä yhdistelmäavain, käännettävä 12-pisteinen 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7NRJ Malli: JSCV24TRistiviite: 22DH39

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€54.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko3 / 4 "
MateriaaliTaottu teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus9 13 / 16 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetKokonaispituusSuunnanvaihtoKokoHinta
PROTO JSCV34T -räikkäavain, kierre 12, kärki 1-1 / 16 tuumaa | AB6TAF 22DH44 JSCV34T15 Tutkinnot14.25 "Kyllä1-1 / 16 "€120.42
PROTO JSCV36T -räikkäavain, kierre 12, kärki 1-1 / 8 tuumaa | AB6TAG 22DH45 JSCV36T15 Tutkinnot15 15 / 16 "Kyllä1.125 "€134.35
PROTO JSCV40T Ratchet-yhdistelmäavain Rev 12, kohta 1-1/4 In | AB6TAH 22DH46 JSCV40T15 Tutkinnot16.75 "Kyllä1.25 "€155.91
PROTO JSCV07T räikkäavain, käännettävä 12-pisteinen 7/32 tuumaa | AF7NQX 22DH28 JSCV07T15 Tutkinnot5"Kyllä7 / 32 "€24.83
PROTO JSCV08T Räikkäavain yhdistelmäavain käännettävä 12-pisteinen 1/4 tuumaa | AF7NQY 22DH29 JSCV08T15 Tutkinnot5"Kyllä1 / 4 "€27.65
PROTO JSCV09T räikkäavain, käännettävä 12-pisteinen 9/32 tuumaa | AF7NQZ 22DH30 JSCV09T15 Tutkinnot5.5 "Kyllä9 / 32 "€30.50
PROTO JSCV10T räikkäavain, käännettävä 12-pisteinen 5/16 tuumaa | AF7NRA 22DH31 JSCV10T15 Tutkinnot5.5 "Kyllä5 / 16 "€31.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCV24T räikkä yhdistelmäavain, käännettävä 12-pisteinen 3/4 tuumaa
€54.52 / yksikkö