Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI 68R-CST-BRN Lattialaatikon kansi ja mattolevy ruskea | AC3GJH 2TEC2

STEEL CITY 68R-CST-BRN Lattialaatikon kansi ja mattolevy ruskea

Varastossa
Tuote: AC3GJH Malli: 68R-CST-BRNRistiviite: 2TEC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi ja matolevy
Korkeus5 3 / 32 "
Pituus6.75 "
MateriaaliPVC
Jengien lukumäärä1
ShapePyöreä
TyyppiUpotettu, ruskea
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
TERÄSKAUPUNKI P 60 CACP-AL Lattialaatikon kansi ja matto Alumiini | AC3GGF 2TDZ8 P 60 CACP-AL5.75 "Alumiini1 kappale, kaksipuolinen, alumiini5.75 "€304.76
STEEL CITY 68R-CST-BLK Lattialaatikon kansi ja mattolevy musta | AC3GJG 2TEC1 68R-CST-BLK6.75 "PVCUpotettu, musta6.75 "€167.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 68R-CST-BRN Lattialaatikon kansi ja mattolevy ruskea
€157.61 / yksikkö