Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D203-8-INS neulapihdit, 8-5/16 tuumaa, sileä leuka | AB2NWZ 1N086 / 71029-2

KLEIN TOOLS D203-8-INS neulapihdit, pituus 8-5/16 tuumaa, sileä leuka

Varastossa
Tuote: AB2NWZ Malli: D203-8-INSRistiviite: 1N086 / 71029-2

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt neulapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäKirkas oranssi
Kahvan tyyppiEristetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2 5 / 16 "
LeukatyyppiTasoita
Leuan leveys1"
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8 5 / 16 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuKärjen leveysKahvan tyyppiHinta
KLEIN TOOLS D301-6 Neulapihdit, koko 6-5/8 x 1-7/8 tuumaa | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Pudotettu teräsEi määriteltyKeltainen2"6.625 "Ei3 / 32 "kastettuja€49.43
KLEIN TOOLS D203-6-INS neulapihdit 6-5/8 tuumaa, hammastettu leuka | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSTeräsEi määriteltyKirkas oranssi2"6.625 "Ei3 / 32 "Eristetty€103.27
KLEIN TOOLS D203-7-INS neulapihdit, 7-1/8 tuumaa, hammastettu leuka | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSTeräsEi määriteltyKirkas oranssi1.25 "7.125 "Ei3 / 32 "Eristetty€104.09
KLEIN TOOLS D203-8N-INS neulapihdit, 8-5/16 tuumaa, sileä leuka | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-insTeräs12 AWG-kuparilankaKirkas oranssi1.25 "8 5 / 16 "Ei1 / 8 "Eristetty€123.02
KLEIN TOOLS D203-6C neulapihdit, koko 6-5/8 x 1-7/8 tuumaa | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6CTeräsKuparilankaKeltainen2"6.625 "Kyllä1 / 16 "kastettuja€54.95
KLEIN TOOLS D301-6C neulapihdit, 7-5/8 tuuman pituus, 2-7/8 tuuman leuan pituus | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CTeräsEi määriteltyKeltainen2"7.625 "Kyllä1 / 16 "kastettuja€52.64
KLEIN TOOLS D321-41/2C neulapihdit, koko 4-13/16 x 1-1/16 tuumaa | AB9HUJ 2DEY4 / 71246-3 D321-41 / 2CTeräsEi määriteltyRoyal Blue11 / 16 "4 13 / 16 "Kyllä1 / 16 "kastettuja€51.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D203-8-INS neulapihdit, pituus 8-5/16 tuumaa, sileä leuka
€120.71 / yksikkö