Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 36417 Torx-avaimen kärki koko T15 | AH8LKB 38VZ09

WIHA TOOLS 36417 Torx-avaimen kärjen koko T15

Varastossa
Tuote: AH8LKB Malli: 36417Ristiviite: 38VZ09

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€17.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
Käden pituus7.875 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunkromi
Käsittele väriäVihreä
kahvan pituus3.125 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
MittaustyyppiTorx (R)
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT15
Toimintakulma25 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoKäden pituuskahvan pituusVinkkityyliVinkityyliryhmäKahva materiaalieräKokonaispituusHinta
WIHA TOOLS 53315 Uraruuvimeisseli 5.5mm kärki 8 13/32 L | AC2TFZ 2MPN1 533155.5mm--Keystone uraura-monikomponenttisetRuuvitaltta8 13 / 32 "€37.93
WIHA TOOLS 53325 Uraruuvimeisseli 8mm kärki 10 45/64 L | AC2TGA 2MPN2 533258.0mm--Keystone uraura-monikomponenttisetRuuvitaltta10 45 / 64 "€44.64
WIHA TOOLS 53405 Phillips ruuvimeisseli #1 kärki 7 5/16 tuumaa pituus | AC2TGB 2MPN3 53405#1--PhillipsPhillips / ristipistemonikomponenttisetRuuvitaltta7 5 / 16 "€140.71
WIHA TOOLS 53410 Phillips ruuvimeisseli #2 kärki 8 13/32 tuumaa pituus | AC2TGC 2MPN4 53410#2--PhillipsPhillips / ristipistemonikomponenttisetRuuvitaltta8 13 / 32 "€31.79
WIHA TOOLS 36409 Torx-avaimen kärki koko T9 | AH8LJZ 38VZ07 36409T93.875 "3.125 "--MuoviTorx-avain-€14.28
WIHA TOOLS 36410 Torx-avaimen kärki koko T10 | AH8LKA 38VZ08 36410T103.875 "3.125 "--MuoviTorx-avain-€15.17
WIHA TOOLS 36422 Torx-avaimen kärki koko T20 | AH8LKC 38VZ10 36422T207.875 "3.875 "--MuoviTorx-avain-€19.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 36417 Torx-avaimen kärjen koko T15
€17.06 / yksikkö