Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 36422 Torx-avaimen kärki koko T20 | AH8LKC 38VZ10

WIHA TOOLS 36422 Torx-avaimen kärjen koko T20

Varastossa
Tuote: AH8LKC Malli: 36422Ristiviite: 38VZ10
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
€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
Käden pituus7.875 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunkromi
Käsittele väriäVihreä
kahvan pituus3.875 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
MittaustyyppiTorx (R)
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT20
Toimintakulma25 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoKäden pituuskahvan pituusVinkkityyliVinkityyliryhmäKahva materiaalieräKokonaispituusHinta
WIHA TOOLS 53315 Uraruuvimeisseli 5.5mm kärki 8 13/32 L | AC2TFZ 2MPN1 533155.5mm--Keystone uraura-monikomponenttisetRuuvitaltta8 13 / 32 "€37.93
WIHA TOOLS 53325 Uraruuvimeisseli 8mm kärki 10 45/64 L | AC2TGA 2MPN2 533258.0mm--Keystone uraura-monikomponenttisetRuuvitaltta10 45 / 64 "€39.44
WIHA TOOLS 53405 Phillips ruuvimeisseli #1 kärki 7 5/16 tuumaa pituus | AC2TGB 2MPN3 53405#1--PhillipsPhillips / ristipistemonikomponenttisetRuuvitaltta7 5 / 16 "€140.71
WIHA TOOLS 53410 Phillips ruuvimeisseli #2 kärki 8 13/32 tuumaa pituus | AC2TGC 2MPN4 53410#2--PhillipsPhillips / ristipistemonikomponenttisetRuuvitaltta8 13 / 32 "€29.06
WIHA TOOLS 36409 Torx-avaimen kärki koko T9 | AH8LJZ 38VZ07 36409T93.875 "3.125 "--MuoviTorx-avain-€14.87
WIHA TOOLS 36410 Torx-avaimen kärki koko T10 | AH8LKA 38VZ08 36410T103.875 "3.125 "--MuoviTorx-avain-€15.17
WIHA TOOLS 36417 Torx-avaimen kärki koko T15 | AH8LKB 38VZ09 36417T157.875 "3.125 "--MuoviTorx-avain-€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 36422 Torx-avaimen kärjen koko T20
€19.24 / yksikkö