Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä P14372 Clevis Pin Headless 3/8 x 2 27 / 32l 2 renkaalla | AC3WTG 2XAG6

APPROVED VENDOR P14372 Clevis Pin Headless 3/8 x 2 27/32l, 2 rengasta

Varastossa
Tuote: AC3WTG Malli: P14372Ristiviite: 2XAG6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2 27 / 32 "
Materiaali1215 Steel
Kokonaispituus2 27 / 32 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiUritettu päätä
Käyttökelpoinen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P14372 Clevis Pin Headless 3/8 x 2 27/32l, 2 rengasta
€13.13 / yksikkö