Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32923 Needle Nose Pliers 8 2-3/4 Jaw | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 Pihdit 8 2-3/4 leuka

Varastossa
Tuote: AB8RCW Malli: 32923Ristiviite: 26X260

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€72.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt neulapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali8 AWG / kupari
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2.75 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliPudotettu teräs
Maks. Leuan avaaminen3-1 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys27 / 64 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32923 Pihdit 8 2-3/4 leuka
€72.44 / yksikkö