FABORY B38130.112.0001 Tasainen aluslevy, paksuus 0.165 tuumaa, 95PK | CG7FLC 42JW99

FABORY B38130.112.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.165 tuumaa, 95 PK

Varastossa
Tuote: CG7FLC Malli: B38130.112.0001Ristiviite: 42JW99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin1 1 / 8
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.165 "
Pesin sisällä Dia.1 1 / 4 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD2 3 / 4 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6134
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38130.112.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.165 tuumaa, 95 PK
€139.16 /pakkaus