Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1028 GHS: n yksinkertaistettu kuvakaavio (18 x 24) | AB7GPA 23J569

GHS SAFETY GHS1028 Ghs yksinkertaistettu piktogrammikaavio (18 x 24)

Varastossa
Tuote: AB7GPA Malli: GHS1028Ristiviite: 23J569

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-seinäkaavio
Syvyys1 / 8 "
Korkeus24 "
KieliEnglanti
MateriaaliMuovi
Asetukset kattavatHazCom 2012 (GHS)
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Viittaus maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun järjestelmän pääosiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1027 GHS: n yksinkertaistettu kuvakaavio (24 x 36) | AB7GNZ 23J568 GHS 102736 "24 "€194.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1028 Ghs yksinkertaistettu piktogrammikaavio (18 x 24)
€121.57 / yksikkö