Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32296 Eristetty mutterinväänninsarja 1000v kierros 11 kpl | AB8RDK 26X273

WIHA TOOLS 32296 Eristetty mutterinkiinnityssarja 1000v pyöreä 11 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RDK Malli: 32296Ristiviite: 26X273

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinohjainsarja
Terän materiaaliCVM-teräs
VärikoodiPunainen ja keltainen
KahvaSoftFinish (R), monikomponenttinen
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Kuusiokoko5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Palojen lukumäärä11
Kokonaispituus9.3 "- 9.6"
SAE tai metrinenSAE
AkseliPyöreä
Varren pituus5"
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta
WIHA TOOLS 32293 Eristetty mutterinväänninsarja 1000v Round 7 kpl | AB8RDM 26x275 322935, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm7metrinen€154.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32296 Eristetty mutterinkiinnityssarja 1000v pyöreä 11 kpl
€267.32 / yksikkö