PETERSEN-TUOTTEET 116-1004-904040 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 90 astetta, 10 x 40 tuuman koko | CF2XTQ

PETERSEN PRODUCTS 116-1004-904040 Pakkaustulppa, puhallettava, sivuttais, 90 astetta, koko 10 x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2XTQ Malli: 116-1004-904040

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,834.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustulppa
Rungon materiaaliEPDM
Maks. Pää28 ft
Maks. Lämpötila200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PETERSEN-TUOTTEET 116-0402-451616 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 45 astetta, 4 x 16 tuuman koko | CF2XTH 116-0402-451616€2,335.10
PETERSEN-TUOTTEET 116-0402-901616 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 90 astetta, 4 x 16 tuuman koko | CF2XTJ 116-0402-901616€2,112.79
PETERSEN-TUOTTEET 116-0604-451824 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 45 astetta, 6 x 18 tuuman koko | CF2XTK 116-0604-451824€2,709.95
PETERSEN-TUOTTEET 116-0604-901824 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 90 astetta, 6 x 18 tuuman koko | CF2XTL 116-0604-901824€2,453.56
PETERSEN-TUOTTEET 116-0804-452432 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 45 astetta, 8 x 24 tuuman kokoinen | CF2XTM 116-0804-452432€3,527.81
PETERSEN-TUOTTEET 116-0804-902432 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 90 astetta, 8 x 24 tuuman kokoinen | CF2XTN 116-0804-902432€3,203.26
PETERSEN-TUOTTEET 116-1004-454040 Pakkaustulppa, puhallettava, sivusuunnassa, 45 astetta, 10 x 40 tuuman koko | CF2XTP 116-1004-454040€4,217.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 116-1004-904040 Pakkaustulppa, puhallettava, sivuttais, 90 astetta, koko 10 x 40 tuumaa
€3,834.50 / yksikkö