Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32092 Ura & Phillips eristetty ruuvimeisselisarja, 6 kpl | AE4NAG 5LW89

WIHA TOOLS 32092 Ura- & Phillips-eristetty ruuvimeisselisarja, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AE4NAG Malli: 32092Ristiviite: 5LW89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliCVM-työkaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wiha 32092 eristetty ruuvimeisselisarja ruuvien kiristämiseen ja irrottamiseen
    • Eristetty kahva ja akseli suojaavat jännitteisiltä sähköpiireiltä tulevalta iskulta ja tarjoavat varman otteen käännettäessä
    • Sisältää SoftFinish-tyynykahvan mukavuuden ja hallinnan takaamiseksi ja kaksoisdurometrisen rakenteen kestävyyden takaamiseksi
    • Testattu 10000V ja sertifioitu 1000VAC tai 1500VDC
    • Eristys valettu suoraan terään pysyvää kiinnitystä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPalojen lukumääräVarren materiaaliSidonta pystyyVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WIHA TOOLS 32366 ruuvimeisselisarja eristetty kuusiokoloinen 6 kpl | AB8RDQ 26X278 32366MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty6CVM-työkaluteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)HexHex€117.47
WIHA TOOLS 32095 ruuvimeisselisarja eristetty 19 kpl | AB8RDR 26x279 32095MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty19CVM-työkaluteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ValikoimaUrat / Phillips€320.58
WIHA TOOLS 32198 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 11 kpl | AB8RDU 26X281 32198MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty11Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUra / Phillips / Neliö€267.82
WIHA TOOLS 32189 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 2 kpl | AB8RDW 26x283 32189MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty2Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUrat / Phillips€48.72
WIHA TOOLS 32197 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 8 kpl | AB8RDY 26x285 32197MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty8Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUra / Phillips / Neliö€166.52
WIHA TOOLS 32196 ruuvimeisselisarja eristetty Slimline 6 kpl | AB8RDZ 26X286 32196MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty6Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUra / Phillips / Neliö€155.45
WIHA TOOLS 35890 ruuvimeisselisarja, eristetyt urat Phillips Square 6 kpl | AB8REA 26X287 35890MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty6Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUra / Phillips / Neliö€86.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32092 Ura- & Phillips-eristetty ruuvimeisselisarja, 6 kpl
€84.00 / yksikkö