Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32197 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 8 kpl | AB8RDY 26x285

WIHA TOOLS 32197 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RDY Malli: 32197Ristiviite: 26X285

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvitalttasarja
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluSoftFinish (R) eristetty
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä8
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima ohut
VinkityyliryhmäUra / Phillips / Neliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPalojen lukumääräVarren materiaaliSidonta pystyyVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WIHA TOOLS 32366 ruuvimeisselisarja eristetty kuusiokoloinen 6 kpl | AB8RDQ 26X278 32366MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty6CVM-työkaluteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)HexHex€115.99
WIHA TOOLS 32095 ruuvimeisselisarja eristetty 19 kpl | AB8RDR 26x279 32095MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty19CVM-työkaluteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ValikoimaUrat / Phillips€321.23
WIHA TOOLS 32198 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 11 kpl | AB8RDU 26X281 32198MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty11Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUra / Phillips / Neliö€268.45
WIHA TOOLS 32189 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 2 kpl | AB8RDW 26x283 32189MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty2Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUrat / Phillips€47.99
WIHA TOOLS 32196 ruuvimeisselisarja eristetty Slimline 6 kpl | AB8RDZ 26X286 32196MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty6Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUra / Phillips / Neliö€158.04
WIHA TOOLS 35890 ruuvimeisselisarja, eristetyt urat Phillips Square 6 kpl | AB8REA 26X287 35890MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty6Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Valikoima ohutUra / Phillips / Neliö€86.80
WIHA TOOLS 35891 ruuvimeisselisarja, eristetty ura Phillips Square 6 kpl | AB8REB 26x288 35891MustaoksidiSoftFinish (R) eristetty6Kromi-vanadiiniteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)ValikoimaUra / Phillips / Neliö€83.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32197 ruuvimeisselisarja, eristetty Slimline 8 kpl
€170.36 / yksikkö