Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 28390 Monibittinen ruuvimeisseli eristetty 15 kpl | AB8RDV 26X282

WIHA TOOLS 28390 Monibittinen ruuvimeisseli, eristetty 15 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RDV Malli: 28390Ristiviite: 26X282

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi14 1-in
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluSoftFinish (R) eristetty
Palojen lukumäärä15
Kokonaispituus2 13 / 16 "
Ensisijainen sovellusSähköasentaja
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPhillips # 1, # 2, Robertson Square-syvennys # 1, # 2, uritettu 3.0, 4.0, 5.5, 6.5 mm, Torx (R) T8, T10, T15, T20, Xeno # 1, 2
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WIHA TOOLS 28391 Monibittinen ruuvimeisseli, eristetty 8 kpl | AB8RDX 26X284 283919Phillips # 1, # 2, uritettu 4.0, 6.5 mm, Torx (R) T15, T20, Xeno: # 2€158.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 28390 Monibittinen ruuvimeisseli, eristetty 15 kpl
€246.59 / yksikkö