Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 28194.G vaihdettava teräsarja 10 kpl | AE4BDT 5HYK6

WIHA TOOLS 28194.G vaihdettava teräsarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE4BDT Malli: 28194.GRistiviite: 5HYK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava teräsarja
MateriaaliKromi-vanadium-molybdeeniteräs
Palojen lukumäärä10
Tyyppi1/4 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WIHA TOOLS 28198 Vaihdettava teräsarja Metric 8 kpl | AC2TFH 2MPK4 281988€118.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 28194.G vaihdettava teräsarja 10 kpl
€97.70 / yksikkö