Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 28198 Vaihdettava teräsarja Metric 8 kpl | AC2TFH 2MPK4

WIHA TOOLS 28198 Vaihdettava teräsarja Metric 8 kpl

Varastossa
Tuote: AC2TFH Malli: 28198Ristiviite: 2MPK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava teräsarja
Terän materiaaliKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs
VärikoodiEi
KahvaPehmeä viimeistely (R)
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Kuusiokoko5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Palojen lukumäärä8
Kokonaispituus6 13/64 "- 9 13/64"
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliCVM-työkaluteräs
Varren pituus5 29 / 32 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiVaihdettava pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WIHA TOOLS 28194.G vaihdettava teräsarja 10 kpl | AE4BDT 5HYK6 28194.G10€97.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 28198 Vaihdettava teräsarja Metric 8 kpl
€118.40 / yksikkö