Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 27525 Precision Esd Safe ruuvimeisseli 2.5mm | AC4KUU 30D466

WIHA TOOLS 27525 Precision Esd Safe ruuvimeisseli 2.5 mm

Varastossa
Tuote: AC4KUU Malli: 27525Ristiviite: 30D466

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka ESD-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliKadmiumiton muovi
MateriaaliCVM-teräs, karkaistu kromi
Kokonaispituus6.75 "
Varren pituus2.437 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko2.5mm Hex
VinkkityyliHex
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
WIHA TOOLS 27537 Precision Esd Safe ruuvimeisseli 1/16 tuumaa | AC4KUX 30D469 275375.75 "2"1/16 "kuusikulmainen€28.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 27525 Precision Esd Safe ruuvimeisseli 2.5 mm
€27.59 / yksikkö