Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XZCPV1340L2 Johtosarja 30VAC/36VDC PVC Harmaa | AF9THQ 30UJ97

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1340L2 johtosarja 30VAC/36VDC PVC harmaa

Varastossa
Tuote: AF9THQ Malli: XZCPV1340L2Ristiviite: 30UJ97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus2m
Loppu 1 nastojen lukumäärä3
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Loppu 2 nastojen lukumäärä0
IP-luokitus67
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet3
Maks. Jännite30VAC / 36VDC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä3
Temp. alue-25 astetta 80 astetta C.
Langan koko22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8536694050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätteen 1 liitäntätyyppi (pistoke)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • 1. pää pistokkeen pää (suorakulmainen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1340L2 johtosarja 30VAC/36VDC PVC harmaa
€35.66 / yksikkö