HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362BLSCTRA Straight Receptacle, Split Circuit, 20A 125V, 5-20R, Nylon, Blue | BD3RFG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362BLSCTRA Suora pistoke, jaettu piiri, 20A 125V, 5-20R, nailon, sininen

Tuote: BD3RFG Malli: SNAP5362BLSCTRA
€27.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Värisininen
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.64 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362BLSCTRA Suora pistoke, jaettu piiri, 20A 125V, 5-20R, nailon, sininen
€27.90 / yksikkö