Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 21095 Eristetty laatikkoavainsarja 10-19mm 8 kpl | AB8RGD 26X337

WIHA TOOLS 21095 Eristetty laatikkoavainsarja 10-19mm 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RGD Malli: 21095Ristiviite: 26X337

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty laatikkopääavainsarja
Suorittaa loppuunKaksoiseristys punainen yli keltainen
Palojen lukumäärä8
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Pituusalue6-51/64 to 9-1/2"
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavaimen koko10 - 19mm
Avaimet mukana10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
WIHA TOOLS 21096 Eristetty laatikkoavainsarja 5/16-3/4in. 8 kpl | AB8RGA 26x334 21096SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€570.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 21095 Eristetty laatikkoavainsarja 10-19mm 8 kpl
€671.38 / yksikkö