Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 20190 Eristetty kiintoavainsarja 5/16-1-1/8 14 kpl | AB8RGE 26x338

WIHA TOOLS 20190 eristetty avopää jakoavainsarja 5/16-1-1/8 14 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RGE Malli: 20190Ristiviite: 26X338

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€915.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avoimen avaimen sarja
Suorittaa loppuunKaksoiseristys punainen yli keltainen
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä14
Pituusalue3-29/32 to 9-3/32"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
WIHA TOOLS 20091 Eristetty kiintoavainsarja 6-24mm 15 kpl | AB8RGF 26X339 2009115metrinen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm€813.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 20190 eristetty avopää jakoavainsarja 5/16-1-1/8 14 kpl
€915.59 / yksikkö