Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 20091 Eristetty kiintoavainsarja 6-24mm 15 kpl | AB8RGF 26X339

WIHA TOOLS 20091 Eristetty jakoavainsarja 6-24mm 15 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RGF Malli: 20091Ristiviite: 26X339

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avoimen avaimen sarja
Suorittaa loppuunKaksoiseristys punainen yli keltainen
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä15
Pituusalue3-51/64 to 8-19/64"
SAE tai metrinenmetrinen
Avaimet mukana6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
WIHA TOOLS 20190 Eristetty kiintoavainsarja 5/16-1-1/8 14 kpl | AB8RGE 26x338 2019014SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8"€915.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 20091 Eristetty jakoavainsarja 6-24mm 15 kpl
€813.95 / yksikkö