Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WABN4JIC vaihtopihdit | AD8JZW 4KP37

WIEGMANN WABN4JIC Vaihtopuristimet

Varastossa
Tuote: AD8JZW Malli: WABN4JICRistiviite: 4KP37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopihdit
MateriaaliRuostumaton teräs
AlaluokkaLukittavat lisävarusteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliNEMA-kotelotyyppiHinta
WIEGMANN WAL2A -salpasarja | AC3TUA 2W839 WAL2A-Salvasarja-12€84.39
WIEGMANN WAL12B lukkosylinteri NEMA 1 AC3TUB 2W840 WAL12BKromattuSylinterilukko--€71.33
WIEGMANN WACLSN12 lukkosylinteri NEMA 4 12 | AC8GTD 3A938 WACLSN12-Avaimen lukkosarjaTeräs12€96.94
WIEGMANN WACLJIC-lukkosylinteriasennus | AD8JZX 4KP38 WACLJIC-Avaimen lukkosarja-JIC€105.28
WIEGMANN WAJICRA Puristimen vaihto | AD8JZY 4KP39 WAJICRASinkittyVaihdettava puristin-JIC€42.45
WIEGMANN WAL12AR Sylinterilukko | AD8JZZ 4KP40 WAL12AR-3-pisteinen sylinterilukko-1€91.42
WIEGMANN WAN12RA -kiinnittimen vaihto | AD8KAA 4KP41 WAN12RA-Vaihdettava puristinTeräs12€70.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WABN4JIC Vaihtopuristimet
€40.50 / yksikkö