WIEGMANN WA60P24F1 Kotelon sisäpaneeli 48 x 20 x 2 tuumaa | AB4NTY 1ZHR7

WIEGMANN WA60P24F1 Kotelon sisäpaneeli 48 x 20 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NTY Malli: WA60P24F1Ristiviite: 1ZHR7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€682.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunValkoinen polyesterijauhe
Mitata12
Mittari (teräs)12
Korkeus48 "
Pituus20 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN N1P0606 Kotelon sisäpaneeli 4.25 x 4.25 x 1 tuumaa | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Valkoinen polyesterijauhe124.25 "Sisäpaneeli4.25 "Hiiliteräs1"€7.73
WIEGMANN NP1212C Panel Interior Valkoinen | AC2VYA 2NJ26 NP1212CValkoinen polyesterijauhe1410.2 "Sisäpaneeli-Teräs10.2 "€28.99
WIEGMANN NP2416SSAC Panel Interior 316 ruostumaton teräs | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Sisäpaneeli-316 Ruostumaton teräs14.2 "€202.57
WIEGMANN P0808 Kotelon sisäpaneeli | AF2QDV 6XC21 P0808Valkoinen polyesterijauhe-6.88 "Sisäpaneeli6.88 "Teräs6.88 "€17.63
WIEGMANN N1P1212 Kotelon sisäpaneeli | AF9KAQ 2W822 N1P1212Polyesteri jauhe1410.25 "Sisäpaneeli10.25 "Teräs568821 "€22.21
WIEGMANN P1212 Kotelon sisäpaneeli | AG7BQU 4KP36 P1212Valkoinen polyesterijauhe-10.88 "Sisäpaneeli10.88 "Teräs568911 "€32.06
WIEGMANN P0604 -kotelon sisäpaneeli | AG7BQY 4LV58 P0604Valkoinen polyesterijauhe-4.88 "Sisäpaneeli2.88 "Teräs568915 "€10.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA60P24F1 Kotelon sisäpaneeli 48 x 20 x 2 tuumaa
€682.53 / yksikkö