Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN N1P1212 Kotelon sisäpaneeli | AF9KAQ 2W822

WIEGMANN N1P1212 Kotelon sisäpaneeli

Varastossa
Tuote: AF9KAQ Malli: N1P1212Ristiviite: 2W822

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
Mitata14
Korkeus10.25 "
Pituus10.25 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys568821 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN N1P0606 Kotelon sisäpaneeli 4.25 x 4.25 x 1 tuumaa | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Valkoinen polyesterijauhe124.25 "Sisäpaneeli4.25 "Hiiliteräs1"€7.73
WIEGMANN WA60P24F1 Kotelon sisäpaneeli 48 x 20 x 2 tuumaa | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Valkoinen polyesterijauhe1248 "Sisäpaneeli20 "Hiiliteräs2"€682.53
WIEGMANN NP1212C Panel Interior Valkoinen | AC2VYA 2NJ26 NP1212CValkoinen polyesterijauhe1410.2 "Sisäpaneeli-Teräs10.2 "€28.99
WIEGMANN NP2416SSAC Panel Interior 316 ruostumaton teräs | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Sisäpaneeli-316 Ruostumaton teräs14.2 "€202.57
WIEGMANN P0808 Kotelon sisäpaneeli | AF2QDV 6XC21 P0808Valkoinen polyesterijauhe-6.88 "Sisäpaneeli6.88 "Teräs6.88 "€17.63
WIEGMANN P1212 Kotelon sisäpaneeli | AG7BQU 4KP36 P1212Valkoinen polyesterijauhe-10.88 "Sisäpaneeli10.88 "Teräs568911 "€32.06
WIEGMANN P0604 -kotelon sisäpaneeli | AG7BQY 4LV58 P0604Valkoinen polyesterijauhe-4.88 "Sisäpaneeli2.88 "Teräs568915 "€10.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N1P1212 Kotelon sisäpaneeli
€22.21 / yksikkö