WIEGMANN WA44CCOL -jalustapylväs 35 tuuman pituus suora teräs | AC3PQT 2VE11

WIEGMANN WA44CCOL Jalustapylväs 35 tuumaa pitkä suora teräs

Varastossa
Tuote: AC3PQT Malli: WA44CCOLRistiviite: 2VE11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pylväs
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus35 "
Pituus4"
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSuoraan
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.89
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WIEGMANN WA66CCOL -jalustapylväs 35 tuuman pituus suora teräs | AC3PQV 2VE13 WA66CCOL6"6"€1,109.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA44CCOL Jalustapylväs 35 tuumaa pitkä suora teräs
€424.23 / yksikkö