WIEGMANN WA66CCOL -jalustapylväs 35 tuuman pituus suora teräs | AC3PQV 2VE13

WIEGMANN WA66CCOL Jalustapylväs 35 tuumaa pitkä suora teräs

Varastossa
Tuote: AC3PQV Malli: WA66CCOLRistiviite: 2VE13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan pylväs
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus35 "
Pituus6"
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiSuoraan
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.25
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7308906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WIEGMANN WA44CCOL -jalustapylväs 35 tuuman pituus suora teräs | AC3PQT 2VE11 WA44CCOL4"4"€424.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA66CCOL Jalustapylväs 35 tuumaa pitkä suora teräs
€1,109.36 / yksikkö