WIEGMANN WA18BASE -jalusta 18 x 18 neliön tuuman teräsharmaa | AC3PEE 2VB99

WIEGMANN WA18BASE Jalusta 18 x 18 neliötuuman teräksenharmaa

Varastossa
Tuote: AC3PEE Malli: WA18BASERistiviite: 2VB99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Korkeus1"
Pituus18 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
WIEGMANN WA24BASE -jalusta 24 x 24 neliön tuuman teräsharmaa | AC3PQR 2VE10 WA24BASE24 "24 "€492.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA18BASE Jalusta 18 x 18 neliötuuman teräksenharmaa
€255.37 / yksikkö