Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER WC450 -ikkunoiden pesulaite, 18 tuuman leveä vihreä | AD2TMA 3U435

UNGER WC450 muovinen ikkunanpesukone, 18 tuuman leveys vihreä

Varastossa
Tuote: AD2TMA Malli: WC450Ristiviite: 3U435

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€48.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan pesijä
VäriVihreä
KehysmateriaaliMuovi
Kahva materiaaliMuovi
PäämateriaaliKangas
Pään tyyliAluslaatta
MateriaaliMuovi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPäämateriaaliPituusMateriaaliLeveysHinta
UNGER SV350 -ikkunanpesukone, muovinen 6-1 / 2 tuuman pituus 14 tuuman leveys | AC3CXF 2RNA2 SV350Nylon PlasticKangas6.5 "Muovi14 "€37.37
UNGER WC350 -ikkunanpesulaite, muovia 14 tuumaa, vihreä | AD2TLZ 3U434 WC350MuoviKangas-Muovi14 "€39.15
UNGER MC450 Lasinpesukone 18 tuuman leveys vihreä | AD2TMD 3U439 MC450MuoviKangas--18 "€36.79
UNGER EG150 Lasinpesulaite Muovi / hiiliteräs 6 tuumaa | AE8TGH 6FEK9 EG150MuoviHiiliteräs / muovi6"Muovi ja hiiliteräs6"€43.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER WC450 muovinen ikkunanpesukone, 18 tuuman leveys vihreä
€48.23 / yksikkö