WIEGMANN SSN4161206 Kotelo saranoitu 6d x 12w x 24h tuuma | AF2QDW 6XC24

WIEGMANN SSN4161206 Kotelo saranoitu 6p x 12v x 24h tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QDW Malli: SSN4161206Ristiviite: 6XC24

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,768.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton
Syvyys6"
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu, lukittavissa
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus16 "
Sisäpaneeli2W827
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Käytettävä avautumissyvyys4.91 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusSisäpaneeliMateriaaliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN SSN4201608 Kotelo saranoitu 8d x 16w x 20h tuuma | AB4NTM 1ZHP3 SSN4201608Ruostumaton8"20 "2W828304 Ruostumaton teräs6.91 "16 "€1,965.05
WIEGMANN SSN4242008 Kotelo saranoitu 8d x 20w x 24h tuumaa | AB4NTN 1ZHP4 SSN4242008Ruostumaton8"24 "6XC19304 Ruostumaton teräs6.91 "20 "€2,537.97
WIEGMANN SSN4201606 Kotelo saranoitu 6d x 16w x 20h tuuma | AE7ZLB 6C734 SSN4201606Ruostumaton6"20 "2W828304 Ruostumaton teräs4.91 "16 "€1,714.97
WIEGMANN SSN4161606 Kotelo saranoitu 6d x 10w x 16h tuuma | AE9DVC 6HYC2 SSN4161606Ruostumaton6"16 "31LA18304 Ruostumaton teräs5.78 "16 "€1,546.40
WIEGMANN SSN4201610 Kotelo saranoitu 10d x 16w x 20h tuumaa | AE9DVD 6HYC3 SSN4201610Ruostumaton10 "20 "2W828304 Ruostumaton teräs9.78 "16 "€1,918.90
WIEGMANN SSN4202006 Kotelo saranoitu 6d x 20w x 20h tuumaa | AE9DVE 6HYC4 SSN4202006Ruostumaton6"20 "3A922304 Ruostumaton teräs5.78 "20 "€1,897.68
WIEGMANN SSN4202008A Kotelo saranoitu 8d x 20w x 20h tuuma | AE9DVF 6HYC5 SSN4202008ARuostumaton8"20 "3A922316L Stainless Steel7.78 "20 "€2,203.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SSN4161206 Kotelo saranoitu 6p x 12v x 24h tuumaa
€1,768.96 / yksikkö