Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN RSCG040424 Johdotus harmaa teräs 4dx24wx4h tuuma | AB4NRC 1ZHJ6

WIEGMANN RSCG040424 Johdotus harmaa teräs 4dx24wx4h tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NRC Malli: RSCG040424Ristiviite: 1ZHJ6
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
€400.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Kotelon kannen ominaisuudetTippalevyn yläosa
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus4"
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Käytettävä avautumissyvyys4"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.22
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliKäytettävä avautumissyvyysHinta
WIEGMANN RSCG040412 Johdotus harmaa teräs 4dx12wx4h tuuma | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Harmaa12 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€164.02
WIEGMANN RSCG040436 Johdotus harmaa teräs 4dx36wx4h tuuma | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Harmaa36 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€505.16
WIEGMANN RSCG040448 Johdotus harmaa teräs 4dx48wx4h tuuma | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Harmaa48 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€642.50
WIEGMANN RSCG040460 Johdotus harmaa teräs 4dx60wx4h tuumaa | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Harmaa60 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€773.68
WIEGMANN RSCG060612 Johdotus harmaa teräs 6dx12wx6h tuuma | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Harmaa12 "ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs6"€346.92
WIEGMANN RSCG060624 Johdotus harmaa teräs 6dx24wx6h tuuma | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Harmaa24 "ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs6"€531.02
WIEGMANN RSCG060636 Johdotus harmaa teräs 6dx36wx6h tuuma | AB4NRJ 1ZHK3 RSCG0606366"Harmaa36 "ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs6"€710.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN RSCG040424 Johdotus harmaa teräs 4dx24wx4h tuumaa
€400.76 / yksikkö