Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN RSC080806 Kotelo saranoitu 6d x 8w x 8h tuumaa | AB4NQV 1ZHH8

WIEGMANN RSC080806 Kotelo saranoitu 6p x 8v x 8h tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NQV Malli: RSC080806Ristiviite: 1ZHH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetLukittava
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus8"
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Käytettävä avautumissyvyys6"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelon kannen ominaisuudetKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMetallimittariNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysHinta
WIEGMANN JIC040403 Kotelo saranoitu 3d x 4w x 4h tuuma | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"Vedetty kansi4"Ei tyrmäyksiä1412, 133"-
Tarjouspyyntö
WIEGMANN RSC040404 Kotelo saranoitu 4d x 4w x 4h tuumaa | AB4NQR 1ZHH5 RSC0404044"4"Lukittava4"Nokotukset163R4"€74.30
WIEGMANN RSC060604 -kotelo saranoitu 4d x 6w x 6h tuumaa | AB4NQT 1ZHH6 RSC0606046"4"Lukittava6"Nokotukset163R4"€46.79
WIEGMANN RSC060606 Kotelo saranoitu 6d x 6w x 6h tuumaa | AB4NQU 1ZHH7 RSC0606066"6"Lukittava6"Nokotukset163R6"€65.30
WIEGMANN RSC101004 -kotelo saranoitu 4d x 10w x 10h tuuma | AB4NQW 1ZHH9 RSC10100410 "4"Lukittava10 "Nokotukset163R4"€107.24
WIEGMANN RSC101006 -kotelo saranoitu 6d x 10w x 10h tuuma | AB4NQX 1ZHJ1 RSC10100610 "6"Lukittava10 "Nokotukset163R6"€106.14
WIEGMANN RSC121204 -kotelo saranoitu 4d x 12w x 12h tuuma | AB4NQY 1ZHJ2 RSC12120412 "4"Lukittava12 "Nokotukset163R4"€85.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN RSC080806 Kotelo saranoitu 6p x 8v x 8h tuumaa
€90.42 / yksikkö