Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN PSL3 -kotelon painonappi Ohut 3 reikää | AC3PEB 2VB74

WIEGMANN PSL3-kotelo Pushbutton Slimline 3 reikää

Varastossa
Tuote: AC3PEB Malli: PSL3Ristiviite: 2VB74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys2.5 "
Korkeus8.5 "
Reiän koko30mm
Materiaali14-mittari terästä
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12 ja 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä3
TyyppiSlimline
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8538908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReikien lukumääräHinta
WIEGMANN PSL1 -kotelon painonappi Ohut 1 reikä | AC3PDZ 2VB70 PSL14"1€260.64
WIEGMANN PSL2 -kotelon painonappi Ohut 2 reikää | AC3PEA 2VB72 PSL26.25 "2€213.95
WIEGMANN PSL4 -kotelon painonappi Slimline 4 reikää | AC3PEC 2VB76 PSL410.75 "4€431.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN PSL3-kotelo Pushbutton Slimline 3 reikää
€222.77 / yksikkö