HOFFMAN P2FCP8 sulkulevy, sopii 800 mm leveyteen | CH8QKY

HOFFMAN P2FCP8 sulkulevy, sopii 800 mm leveyteen

Tuote: CH8QKY Malli: P2FCP8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway-sulkulevy

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HOFFMAN P2FCP10 sulkulevy, sopii 1000 mm leveyteen | CH8QKU P2FCP10-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2FCP4 sulkulevy, sopii 400 mm leveyteen | CH8QKV P2FCP4-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2FCP5 sulkulevy, sopii 500 mm leveyteen | CH8QKW P2FCP5-
Tarjouspyyntö
HOFFMAN P2FCP6 sulkulevy, sopii 600 mm leveyteen | CH8QKX P2FCP6-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN P2FCP8 sulkulevy, sopii 800 mm leveyteen