Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN PBGX4 -kotelon painonappi 4-reikäinen | AC3PDQ 2VB62

WIEGMANN PBGX4-kotelo Painike, miniatyyri 4 reikää

Varastossa
Tuote: AC3PDQ Malli: PBGX4Ristiviite: 2VB62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys3.5 "
Korkeus8.88 "
Reiän koko22mm
Materiaali14-mittari terästä
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12 ja 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä4
TyyppiMiniatyyri
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8538908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusReikien lukumääräLeveysHinta
WIEGMANN PBGX1 -kotelon painike Miniatyyri 1 reikä | AC3PDM 2VB59 PBGX13.5 "3.25 "12.75 "€147.35
WIEGMANN PBGX2 -kotelon painonappi 2-reikäinen | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€154.88
WIEGMANN PBGX3 -kotelon painonappi 3-reikäinen | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€191.90
WIEGMANN PBGX6 -kotelon painonappi, pienoiskoossa 6 reikää AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€273.29
WIEGMANN PBGX9 -kotelon painonappi, pienoiskoossa 9 reikää AC3PDT 2VB64 PBGX94.25 "8.5 "96.5 "€364.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN PBGX4-kotelo Painike, miniatyyri 4 reikää
€278.25 / yksikkö