WIEGMANN NP3020 Kotelon sisäpaneeli | AE7ZLL 6C755

WIEGMANN NP3020 Kotelon sisäpaneeli

Varastossa
Tuote: AE7ZLL Malli: NP3020Ristiviite: 6C755

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
Mitata12
Korkeus27 "
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)74.3
Laivan pituus (cm)74.3
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN NPDD5442 Kotelon sisäpaneeli 50 x 38 x 0.88 tuumaa | AB4NQL 1ZHG8 NPDD5442Valkoinen polyesterijauhe5"38 "Hiiliteräs0.88 "€733.53
WIEGMANN NPDD6048 Kotelon sisäpaneeli 60 x 48 x 0.88 tuumaa | AB4NQM 1ZHG9 NPDD6048Valkoinen polyesterijauhe6"48 "Hiiliteräs0.88 "€546.71
WIEGMANN NPDD6060 -kotelon sisäpaneeli 60 x 60 x 0.88 tuumaa | AB4NQN 1ZHH1 NPDD6060Valkoinen polyesterijauhe6"60 "Hiiliteräs0.88 "€562.79
WIEGMANN NPDD7272 Kotelon sisäpaneeli 72 x 72 x 0.88 tuumaa | AB4NQP 1ZHH3 NPDD7272Valkoinen polyesterijauhe72 "72 "Hiiliteräs0.88 "€897.96
WIEGMANN WA72P24F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 20 x 2 tuumaa | AB4NUE 1ZHU2 WA72P24F1Valkoinen polyesterijauhe60 "20 "Hiiliteräs2"€670.73
WIEGMANN WA72P30F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 26 x 2 tuumaa | AB4NUF 1ZHU3 WA72P30F1Valkoinen polyesterijauhe60 "26 "Hiiliteräs2"€916.72
WIEGMANN WA72P72F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 68 x 2 tuumaa | AB4NUG 1ZHU7 WA72P72F1Valkoinen polyesterijauhe60 "68 "Hiiliteräs2"€1,948.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN NP3020 Kotelon sisäpaneeli
€103.06 / yksikkö