WIEGMANN NPDD7272 Kotelon sisäpaneeli 72 x 72 x 0.88 tuumaa | AB4NQP 1ZHH3

WIEGMANN NPDD7272 Kotelon sisäpaneeli 72 x 72 x 0.88 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NQP Malli: NPDD7272Ristiviite: 1ZHH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€897.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunValkoinen polyesterijauhe
Mitata12
Mittari (teräs)12
Korkeus72 "
Pituus72 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN NPDD5442 Kotelon sisäpaneeli 50 x 38 x 0.88 tuumaa | AB4NQL 1ZHG8 NPDD5442Valkoinen polyesterijauhe5"38 "Hiiliteräs0.88 "€733.53
WIEGMANN NPDD6048 Kotelon sisäpaneeli 60 x 48 x 0.88 tuumaa | AB4NQM 1ZHG9 NPDD6048Valkoinen polyesterijauhe6"48 "Hiiliteräs0.88 "€546.71
WIEGMANN NPDD6060 -kotelon sisäpaneeli 60 x 60 x 0.88 tuumaa | AB4NQN 1ZHH1 NPDD6060Valkoinen polyesterijauhe6"60 "Hiiliteräs0.88 "€562.79
WIEGMANN WA72P24F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 20 x 2 tuumaa | AB4NUE 1ZHU2 WA72P24F1Valkoinen polyesterijauhe60 "20 "Hiiliteräs2"€670.73
WIEGMANN WA72P30F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 26 x 2 tuumaa | AB4NUF 1ZHU3 WA72P30F1Valkoinen polyesterijauhe60 "26 "Hiiliteräs2"€916.72
WIEGMANN WA72P72F1 Kotelon sisäpaneeli 60 x 68 x 2 tuumaa | AB4NUG 1ZHU7 WA72P72F1Valkoinen polyesterijauhe60 "68 "Hiiliteräs2"€1,948.37
WIEGMANN WA90P36F1 Kotelon sisäpaneeli 78 x 32 x 2 tuumaa | AB4NUL 1ZHV4 WA90P36F1Valkoinen polyesterijauhe78 "32 "Hiiliteräs2"€667.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN NPDD7272 Kotelon sisäpaneeli 72 x 72 x 0.88 tuumaa
€897.96 / yksikkö