Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S579GZ -kaukoputkisarja 4 osaa 2.375 tuumaa D | AC4HHK 2ZVC3 / 52616

STARRETT S579GZ teleskooppimittarisarja, 4 osaa, 2.375 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC4HHK Malli: S579GZRistiviite: 2ZVC3 / 52616

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€342.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen Gage Set
Syvyys2.375 "
Suorittaa loppuunKiillotettu teräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
alue0.312 - 2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S579GZ on itsekeskittyvä teleskooppimittari, jota käytetään mittaamaan kiertokangen reiän tai nokka-akselin laakereiden sisähalkaisija. Se koostuu 4 kappaleesta 579 A / B / C / D -mittausainetta, joiden halkaisija on 5/16 - 2-1 / 8 tuumaa.
    • Siinä on kaksi jousitettua teleskooppimäntä tasalaatuista kosketuspainetta varten ja mäntiin kiinnitettävät itsekeskittyvät kahvat.
    • Tämän sarjan aukot on karkaistu ja hiottu vapaan tilan saavuttamiseksi samalla kun mitataan pienimmät reiät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPalojen lukumääräalueHinta
STARRETT S579HZ -teleskooppiputkisarja 5 / 16-6 tuumaa 6 kpl | AE6NBL 5UAV1 / 52617 S579HZ2-3 / 8 "Teleskooppinen gage-setti 2 varrella65/16 - 6 "€560.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S579GZ teleskooppimittarisarja, 4 osaa, 2.375 tuumaa D
€342.55 / yksikkö