Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN L060645 Wireway Kyynärpää 45 asteen 6x6 neliön tuumaa harmaa | AC3PQY 2VE59

WIEGMANN L060645 Wireway kyynärpää 45 astetta 6x6 neliötuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC3PQY Malli: L060645Ristiviite: 2VE59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway 45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Materiaali16 Teräs
NEMA-kotelotyyppi1
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN L060645 Wireway kyynärpää 45 astetta 6x6 neliötuumaa harmaa
€118.35 / yksikkö