WIEGMANN JIC040202 Kotelo 4 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys x 2 tuumaa syvyys | AF6QCY 1ZHD5

WIEGMANN JIC040202 Kotelo 4 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys x 2 tuumaa syvyys

Tuote: AF6QCY Malli: JIC040202Ristiviite: 1ZHD5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys2"
Kotelon kannen ominaisuudetVedetty kansi
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus4"
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys2"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelon kannen ominaisuudetKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMetallimittariNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysHinta
WIEGMANN JIC040403 Kotelo saranoitu 3d x 4w x 4h tuuma | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"Vedetty kansi4"Ei tyrmäyksiä1412, 133"-
Tarjouspyyntö
WIEGMANN RSC040404 Kotelo saranoitu 4d x 4w x 4h tuumaa | AB4NQR 1ZHH5 RSC0404044"4"Lukittava4"Nokotukset163R4"€57.42
WIEGMANN RSC060604 -kotelo saranoitu 4d x 6w x 6h tuumaa | AB4NQT 1ZHH6 RSC0606046"4"Lukittava6"Nokotukset163R4"€49.84
WIEGMANN RSC060606 Kotelo saranoitu 6d x 6w x 6h tuumaa | AB4NQU 1ZHH7 RSC0606066"6"Lukittava6"Nokotukset163R6"€63.53
WIEGMANN RSC080806 Kotelo saranoitu 6d x 8w x 8h tuumaa | AB4NQV 1ZHH8 RSC0808068"6"Lukittava8"Nokotukset163R6"€82.86
WIEGMANN RSC101004 -kotelo saranoitu 4d x 10w x 10h tuuma | AB4NQW 1ZHH9 RSC10100410 "4"Lukittava10 "Nokotukset163R4"€95.69
WIEGMANN RSC101006 -kotelo saranoitu 6d x 10w x 10h tuuma | AB4NQX 1ZHJ1 RSC10100610 "6"Lukittava10 "Nokotukset163R6"€94.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN JIC040202 Kotelo 4 tuumaa korkeus x 2 tuumaa leveys x 2 tuumaa syvyys