Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN EG44B Kompakti aksiaalituulettimen säleikkö, 3 15/16 tuuman jäähdyttimen liitäntä | CH6PCC 487A58

WIEGMANN EG44B Kompakti aksiaalituulettimen säleikkö, 3 15/16 tuuman jäähdyttimen liitäntä

Varastossa
Tuote: CH6PCC Malli: EG44BRistiviite: 487A58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletinritilä
Yhteys3.9375 "
Syvyys1 / 3 "
KehysmateriaaliABS Plastic
Korkeus4 3 / 16 "
Silmän kiinnitys OC11 3 / 8 "
Leveys4 3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaItalia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKehysmateriaaliKorkeusLeveysHinta
WIEGMANN EGFBF66 Kompakti aksiaalituulettimen säleikkö, 7 3/16 tuuman jäähdyttimen liitäntä | CH6PCD 487A66 EGFBF667 3 / 16 "304 Ruostumaton teräs5 1 / 2 "5 1 / 2 "€163.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN EG44B Kompakti aksiaalituulettimen säleikkö, 3 15/16 tuuman jäähdyttimen liitäntä
€47.78 / yksikkö