Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41469 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 1/4 tuumaa, SL-4, 3 tuumaa Koko Kokonaispituus | CV2CNA 5ET18

WIDIA M41469 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1 1/4 in, SL-4, 3 Inch Size Overall Length

Varastossa
Tuote: CV2CNA Malli: M41469Ristiviite: 5ET18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA M40548 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 1/16 tuumaa, SL-03 | CV2CMX 429Y72 M40548€68.33
WIDIA M41467 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 15/16 tuumaa, SL-3 | CV2CNB 5ET16 M41467€60.26
WIDIA M40463 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1/2 tuumaa, SL-53, 1 1/2 tuumaa Koko Kokonaispituus | CV2CNZ 429Y84 M40463€35.81
WIDIA M41474 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 12.70 mm, SL-42M, 38.10 mm Kokonaispituus | CV2CPZ 429Y17 M41474€14.77
WIDIA M40582 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm Kokonaispituus | CV2CRF 429Z58 M40582€67.04
WIDIA M41478 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 27.00 mm, SL-03M, 74.60 mm Kokonaispituus, Teräs | CV2CRG 429Y30 M41478€47.70
WIDIA M41479 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 31.80 mm, SL-04M, 76.20 mm Kokonaispituus | CV2CRW 429Y09 M41479€61.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41469 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1 1/4 in, SL-4, 3 Inch Size Overall Length
€65.44 / yksikkö