Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa AD9GPE 4RRX5

PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GPE Malli: 1371Ristiviite: 4RRX5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 550 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus10ft.
MateriaaliValkoinen meta-aramidi
Maks. Pumppujen paine (PSI)500
Maks. Venttiilien paine (PSI)2500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3150
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue1 ja 14
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GPA 4RRX1 13715ft.-1 / 8 "€25.94
PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GPB 4RRX2 137110ft.-1 / 8 "€50.39
PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GPC 4RRX3 137125ft.-1 / 8 "€130.33
PALMETTO PACKING 1371 Tiivisterengas 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GPD 4RRX4 13715ft.-3 / 16 "€42.34
PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GPF 4RRX6 137125ft.-3 / 16 "€137.79
PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GPG 4RRX7 13715ft.-1 / 4 "€57.04
PALMETTO PACKING 1371 Style Packing Seal, 1/4 neliötuumaa, 10-ft | AD9GPH 4RRX8 137110ft.-1 / 4 "€111.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa
€62.08 / yksikkö