Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41208 Carbide Bur sylinterimäinen 3/16 | AE9LFT 6KJK9

WIDIA M41208 kovametallipora lieriömäinen 3/16

Varastossa
Tuote: AE9LFT Malli: M41208Ristiviite: 6KJK9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 16 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus1.437 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
MuotoLieriömäinen
Kaupan numeroSA-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA 2735821 Carbide Bur -sylinterimäinen muoto | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Hiiliteräs1 / 8 "SA-42€14.21
WIDIA M41200 kovametallipuristin sylinterimäinen 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SA-41€16.45
WIDIA M41213 Carbide Bur sylinterimäinen 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Teräs1 / 4 "SA-2€37.35
WIDIA M41219 Carbide Bur Sylinterimäinen 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Teräs1 / 4 "SA-6€80.72
WIDIA M41220 Karbidipuristin Sylinterimäinen pallokärki 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Teräs1 / 4 "SA-7€119.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41208 kovametallipora lieriömäinen 3/16
€28.27 / yksikkö