Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 2735821 Carbide Bur -sylinterimäinen muoto | AD4UPE 44C523

WIDIA 2735821 Kovametalliporan lieriömäinen muoto

Varastossa
Tuote: AD4UPE Malli: 2735821Ristiviite: 44C523
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
€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma0
Leikkurin halkaisija.3 / 32 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus7 / 16 "
Maks. Kierrosluku40000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaaliHiiliteräs
Varren koko1 / 8 "
MuotoLieriömäinen
Kaupan numeroSA-42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.12
Laivan pituus (cm)5.31
Laivan leveys (cm)1.12
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M41200 kovametallipuristin sylinterimäinen 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SA-41€16.45
WIDIA M41208 Carbide Bur sylinterimäinen 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Teräs1 / 4 "SA-14€28.27
WIDIA M41213 Carbide Bur sylinterimäinen 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Teräs1 / 4 "SA-2€37.35
WIDIA M41219 Carbide Bur Sylinterimäinen 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Teräs1 / 4 "SA-6€80.72
WIDIA M41220 Karbidipuristin Sylinterimäinen pallokärki 3/4 | AE9LFZ 6KJL5 M412203 / 4 "1"33,0002.75 "Teräs1 / 4 "SA-7€119.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 2735821 Kovametalliporan lieriömäinen muoto
€14.21 / yksikkö