Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40382 Karbidiporre pyöreä nenä 1/4 tuumaa | AE9LDW 6KJF4

WIDIA M40382 kovametalliporan pyöreä nokka 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LDW Malli: M40382Ristiviite: 6KJF4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku70,000
Kokonaispituus1.75 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 8 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Maks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliKaupan numeroHinta
WIDIA M40380 Karbidiporre pyöreä nenä 1/8 tuumaa | AE9LDV 6KJF3 M403801 / 8 "90,0001.5 "karbidiSF-42€16.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40382 kovametalliporan pyöreä nokka 1/4 tuumaa
€23.86 / yksikkö