Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40299 Karbidipuristin Sylinterikuulan nenä 1/2 tuumaa | AE9LDH 6KJE2

WIDIA M40299 kovametalliporan lieriömäinen kuulakärki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LDH Malli: M40299Ristiviite: 6KJE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku50,000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen pallon nenä
Kaupan numeroSC-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliKaupan numeroHinta
WIDIA M40295 Carbide Bur Sylinterimäinen pallo Nenä 5/16 | AE9LDG 6KJE1 M402955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "karbidiSC-2€39.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40299 kovametalliporan lieriömäinen kuulakärki 1/2 tuumaa
€66.24 / yksikkö