Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT41 Käsihana M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848

WIDIA GT41 käsihana M20 x 2.5 TiCN

Varastossa
Tuote: AA3VWJ Malli: GT41Ristiviite: 11W848

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT41
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus5.5 "
Piki2.50mm
Pikin halkaisijan rajat6HX
Varsi Dia.16mm
KokoM20
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus63 / 64 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.59
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT41 Käsihana M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€132.48
WIDIA GT41 Käsihana M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "€160.52
WIDIA GT41 Käsihana M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "€213.15
WIDIA GT41 Käsihana M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "€269.59
WIDIA GT41 Käsihana M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6HX14mmM1863 / 64 "€165.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT41 käsihana M20 x 2.5 TiCN
€392.06 / yksikkö