Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT41 Käsihana M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845

WIDIA GT41 käsihana M14 x 2 TiCN

Varastossa
Tuote: AA3VWF Malli: GT41Ristiviite: 11W845

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT41
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4 21 / 64 "
Piki2.00mm
Pikin halkaisijan rajat6HX
Varsi Dia.11mm
KokoM14
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25 / 32 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT41 Käsihana M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€132.48
WIDIA GT41 Käsihana M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "€160.52
WIDIA GT41 Käsihana M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846 GT414 21 / 64 "2.00mm6HX12mmM1625 / 32 "€269.59
WIDIA GT41 Käsihana M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6HX14mmM1863 / 64 "€165.89
WIDIA GT41 Käsihana M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6HX16mmM2063 / 64 "€392.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT41 käsihana M14 x 2 TiCN
€213.15 / yksikkö