Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT305137 Spiraalihuiluhana 1/2-13 unc Black Oxide | AA3VXH 11W870

WIDIA GT305137 Spiraalihuiluhana 1/2-13 unc Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA3VXH Malli: GT305137Ristiviite: 11W870

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuettelonumeroGT30
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajat3BX
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus49 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT305126 kierrehuiluhana # 6-32unc musta oksidi | AA3VWW 11W859 GT30512632"320.141 "#623 / 64 "€54.08
WIDIA GT305132 spiraalihana 5 / 16-18unc musta oksidi | AA3VXC 11W865 GT30513232 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "31 / 64 "€72.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT305137 Spiraalihuiluhana 1/2-13 unc Black Oxide
€103.92 / yksikkö